Enostopenjski vrtalni stroj HDE13RQX

Št. art.: 075210 HDE13RQX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvajalca HDE13RQX
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 950 W
Vrtalna glava / vpenjalo 1/2 cole–20 UNF
Vpenjalno območje vrtalne glave 1,5 mm - 13 mm
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 850 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 38 mm
Primerno za material Jeklo
Masa 2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Desni/levi tek da
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075210 HDE13RQX
EAN/GTIN 4002395241576
Številka proizvajalca 4933428550

Opis

Izvedba:

Ročni vrtalni stroj Milwaukee −
  • vrtalni stroj 13 mm, z vrtilnim momentom 94 Nm.
  • Elektronika s krmiljenjem vrtljajev.
  • Blokada vretena FIXTEC za hitro zamenjavo svedra.
  • Robustno, v celoti izolirano kovinsko ohišje gonila.
  • Sistem za hitro menjavo kablov QUIK-LOK.

Prednosti:

Kabel QUIK-LOK.

Obseg dobave:

Vklj. s kovinsko hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5 − 13 mm, dodatnim ročajem, QUIK-LOK kablom (4 m) in HD-škatlo.