Vieno greičio gręžtuvas HDE13RQX

Prekės Nr.: 075210 HDE13RQX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Gamintojo pavadinimas HDE13RQX
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 950 W
Gręžimo patrono laikiklis 1/2 colio − 20 UNF
Gręžimo patrono užspaudimo ribos 1,5 mm - 13 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 850 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 38 mm
tinka medžiagoms Plienas
Svoris 2 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Dešininė / kairinė eiga taip
Produkto rūšis Gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Gamintojo numeris 4933428550

Aprašymas

Modelis:

Milwaukee rankinis gręžtuvas −
  • 13 mm gręžtuvas, su 94 Nm sukimo momentu.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius.
  • FIXTEC suklio fiksatorius greitam grąžto pakeitimui.
  • Tvirta izoliuota metalinė reduktoriaus dėžė.
  • QUIK-LOK kabelio greitojo keitimo sistema.

Privalumai:

QUIK-LOK kabelis.

Tiekiama:

Su metaliniu greitojo užveržimo griebtuvu 1,5−13 mm, papildoma rankena, QUIK-LOK kabeliu (4 m), HD dėže.