{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Denumirea producătorului | HDE13RQX | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 950 W | |
Suport pentru mandrină | 1/2 inch − 20 UNF | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 1,5 mm - 13 mm | |
Interval de turaţie | 0 min-1 - 850 min-1 | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 38 mm | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Greutate | 2 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Rotaţie la dreapta/ stânga | da | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 075210 HDE13RQX | |
EAN / GTIN | 4002395241576 | |
Număr producător | 4933428550 | |
Producător | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |