Zestawy wkładek korytkowych do 1 szuflady, Typ: M4

Nr art.: 960182 M4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa
szerokość x głębokość w E 27×27 E
wysokość pojemników lub korytek 26 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960182 M4
EAN / GTIN 4045197887177
Numer producenta 960182 M4

Opis

Wykonanie:

korytka z odpornego na uderzenia tworzywa (ABS). Szczeliny od wewnątrz umożliwiają podział za pomocą przegródek.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) bądź kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Korytka do przechowywania gwintowników, rozwiertaków, wierteł krętych itp.

Pasuje do:

szuflad o wielkości 27×27 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 459×459 mm.

Zawartość:

przegródki, nr 960630: 54 szt., wielk. 4
korytko nr 960620: 9 szt., wielk. 4

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka