Lovelių rinkinys 1 stalčiui M4

Prekės Nr.: 960182 M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Plotis×gylis E 27×27 E
Lovelio aukštis 26 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
Produkto rūšis Lovelis stalčiui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960182 M4
EAN / GTIN 4045197887177

Aprašymas

Modelis:

Loveliai iš smūgiams atsparaus plastiko (ABS). Vidinė pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek brūkšninių kodų laikiklį (Nr. 960660).

Paskirtis:

Sriegikliams, plėstuvams, spiraliniams grąžtams ir pan. laikyti

Tinka:

27×27 E dydžio stalčius. Rinkinys visiškai užpildo 459×459 mm naudingo ploto stalčių.

Turinys:

Lovelis Nr. 960620: 9 vnt. dyd. 4
Užmaunamoji plokštelė Nr. 960630: 54 vnt. dyd. 4