Sada organizérů pro 1 zásuvku M4

Artiklové číslo: 960182 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Šířka×hloubka v E 27 × 27 E
Výška žlabů 26 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 50 mm
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960182 M4
EAN / GTIN 4045197887177

Popis

Provedení:

Vložky z plastu odolného proti nárazům (ABS). Na vnitřní straně s drážkami k dělení pomocí zásuvných destiček.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

Pro ukládání spirálových vrtáků, závitníků, výstružníků atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 27×27 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 459×459 mm.

Obsah:

Zásuvné destičky č. 96 0630: 54 ks vel. 4
Přihrádka č. 960620: 9 ks vel. 4