• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de material separador para 1 cajón M4

Número de artículo: 960182 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Anchura×profundidad en E 27 × 27 E
Altura de cubeta 26 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Tipo de producto Cubeta para cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960182 M4
EAN / GTIN 4045197887177

Descripción

Ejecución:

Cubetas de plástico a prueba de golpes (ABS). Superficie interior ranurada para subdividir por medio de laminitas de separación.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para almacenamiento de machos de roscar, escariadores, brocas espirales, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 27 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con una superficie útil de 459 × 459 mm.

Contenido:

Cubeta n.º 960620: 9 uds. tam. 4
Laminitas insertables n.º 960630: 54 uds. tam. 4