Trågsortiment för 1 låda M4

Article no.: 960182 M4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
bredd × djup i E 27 × 27 E
tråghöjd 26 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
Produktslag Urtag utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960182 M4
EAN / GTIN 4045197887177

Beskrivelse

Utförande:

Tråg av slagtålig plast (ABS). Insidan slitsad för indelning med delningsplattor.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av borrar, gängtappar, brotschar etc.

Passar till:

Lådor i storlek 27×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 459×459 mm helt.

Innehåll:

insticksplattor nr 960630: 54 st strl 4
Tråg nr 960620: 9 st strl 4