{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A60R-BFKA | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | odsadzone, | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
grubość tarczy | 0,8 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 2,4 mm - 4 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563111 115 | |
EAN / GTIN | 9003172821498 | |
Numer producenta | 282149 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Ściernice do przecinania PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE, ⌀ tarczy: 115mm
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od
1
szt.
17,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
14,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
289 sztuk w magazynie
od
1
szt.
6,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
5,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | Szlifierka kątowa |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | 90 stopni |
opis kształtu | odsadzone, | odsadzone |
dla grubości materiału | 2,4 mm - 4 mm | 6 mm - 10 mm |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s |
zoptymalizowane dla materiału | stal | stal; Stal. |
oznaczenie ziarnistości | A | A |