Szczotka talerzowa, węglik krzemu (SiC), ⌀ 70 mm, Uziarnienie: 80

Nr art.: 575010 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 80
⌀ szczotki D1 70 mm
⌀ talerza D2 76 mm
Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość zgrubny
wysokość pokrycia 1,2 mm
⌀ powierzchni roboczej 70 mm
⌀ otworu d1 22 z rowkiem mm
Długość drutu H1 35 mm
zalecana prędkość obrotowa 1 900 min-1 - 2 300 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 4 500 min-1
posuw 2 500 mm/min - 5 000 mm/min
Dostawienie 0,8 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm
Rodzaj produktu Szczotka talerzowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 575010 80
EAN / GTIN 4045197892607
Numer producenta 575010 80

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkiem wzdłużnym do mocowania na uchwytach głowicy frezowej (DIN 6357) i uchwytach trzpienia frezarskiego kombi (DIN 6358).
Szczotki talerzowe z bardzo gęstym włosiem szlifującym (pełne pokrycie) zalane na stałe w talerzu z tworzywa. Duża stabilność kształtu dzięki wielostronnie podpierającemu się włosiu. Bardzo długi okres zastosowania.
Szczecina nylonowa z bardzo wysokim udziałem ziarna karborundu do uniwersalnego stosowania.

Zaleta:

  • Obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania.
  • Powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu.
  • Bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu.
  • Szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów.
  • Bardzo duża Dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna po frezowaniu, wykończenie powierzchni np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka