Tárcsakefe, szilícium-karbid (SiC), ⌀ 70 mm, Szemcsézet: 80

Cikkszám: 575010 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 80
Kefe ⌀ D1 70 mm
Tárcsa ⌀ D2 76 mm
Csiszolóanyag Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Finomsági fokozat Durva
Sörte vastagsága 1,2 mm
Munkafelület ⌀ 70 mm
Furat ⌀ d1 22, horonnyal mm
Keferész hossza H1 35 mm
Ajánlott fordulatszám 1 900 min-1 - 2 300 min-1
Maximális fordulatszám 4 500 min-1
Előtolás 2 500 mm/min - 5 000 mm/min
Fogásvétel 0,8 (finom) – 1,5 (durva) mm
Termék fajtája Tárcsakefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 575010 80
EAN / GTIN 4045197892607
Gyártó száma 575010 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tárcsakefék nagyon sűrű csiszoló sörte bevonattal (teljes bevonat) fixen a műanyag tárcsába öntve. Nagyon alaktartó az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú.
Nylon sörték nagyon magas szilícium karbid szemcsehányaddal univerzális felhasználáshoz.
Hosszanti horonnyal a marófej befogókban (DIN 6357) és kombinált marótüske befogókban (DIN 6358) való befogáshoz.

Előny:

  • Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.
  • Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.
  • Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.
  • Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.
  • Nagyon nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban nedves csiszoláshoz hűtő-kenőanyaggal. Sík alkatrész megmunkálása: Precíz sorjázás, éllekerekítés, finommegmunkálás a marás után, pl. tömítő és érintkező felületek felületi finiselése.

Figyelem:

Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek