Tallerkenbørste siliciumcarbid (SiC), ⌀ 70 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 575010 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter, hul 22 mm
Materiale, basisenhed kunststof
Tykkelse, børstehår 1,2 mm
Materiale, børsteflade nylon
Version, bestykningsmateriale mikroslibende
Bred børsteflade 70 mm
Højde, børsteflade 35 mm
Diameter, børste 70 mm
Med not ja
Diameter, arbejdsflade 70 mm
Tilspænding min. 0,8 mm
Tilspænding maks. 1,5 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder længdenot
Omdrejningstal maks. 4.500 min-1
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Korn 80
Finhedsgrad grov
Typisk anvendelse afgratning; finslibning
Durchmesser Teller 76 mm
Produkttype tallerkenbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575010 80
EAN/GTIN 4045197892607
Producentnummer 575010 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tallerkenbørster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid.
Nylonbørster med meget stor siliciumcarbid-kornandel til universel brug.
Med not på langs og på tværs til fastspænding på knivhovedholdere (DIN 6357) og kombi-fræsedornholdere (DIN 6358).

Fordel:

  • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
  • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
  • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
  • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
  • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Bearbejdning af flade dele: Præcis afgratning, afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish af f.eks. tætnings- og kontaktflader.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.