{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Granulometria | 80 | |
| ⌀ da escova D1 | 70 mm | |
| ⌀ do prato D2 | 76 mm | |
| Abrasivo | Carboneto de silício (SiC) | |
| Abreviatura abrasivo | SiC | |
| Grau de finura | grosso | |
| Espessura das cerdas | 1,2 mm | |
| ⌀ da área de trabalho | 70 mm | |
| ⌀ do furo d1 | 22 com ranhura mm | |
| Comprimento da guarnição H1 | 35 mm | |
| n.º de rotações recomendado | 1.900 r.p.m. - 2.300 r.p.m. | |
| n.º máximo de rotações | 4.500 r.p.m. | |
| Avanço | 2.500 mm/min - 5.000 mm/min | |
| Avanço | 0,8 (fino) - 1,5 (grosso) mm | |
| Tipo de produto | Escova cilíndrica |
| Número do artigo | 575010 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197892607 | |
| Número do fabricante | 575010 80 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |