{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zrnitosť | 80 | |
| ⌀ kefy D1 | 70 mm | |
| ⌀ taniera D2 | 76 mm | |
| Brúsivo | karbid kremíka (SiC) | |
| Skratka pre brúsivo | SiC | |
| Stupeň jemnosti | hrubý | |
| Hrúbka štetín | 1,2 mm | |
| ⌀ pracovnej plochy | 70 mm | |
| ⌀ otvoru d1 | 22 s drážkou mm | |
| Dĺžka orezania H1 | 35 mm | |
| odporúčané otáčky | 1 900 min-1 - 2 300 min-1 | |
| maximálne otáčky | 4 500 min-1 | |
| Posuv | 2 500 mm/min - 5 000 mm/min | |
| Dodanie | 0,8 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm | |
| Druh produktu | Tanierová kefa |
| Číslo položky | 575010 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197892607 | |
| Číslo výrobcu | 575010 80 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |