{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK2 | |
⌀ korpusu D | 32 mm | |
długość użytkowa B | 64 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 15 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
długość kła C | 19,5 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
do detali o masie | 200 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320645 2 | |
EAN / GTIN | 4045197773654 | |
Numer producenta | 320645 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 2
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
888,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 114,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 200 kg | 200 kg |
⌀ korpusu D | 32 mm | 45 mm |
maksymalne bicie | 0,005 mm | 0,005 mm |
stożek Morse’a | MK2 | MK2 |
długość użytkowa B | 64 mm | 76 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 15 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący |