{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cone Morse | MK2 | |
| ⌀ da caixa D | 32 mm | |
| Comprimento útil B | 64 mm | |
| ⌀ máximo da ponta 60° A | 15 mm | |
| erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
| Comprimento da ponta C | 19,5 mm | |
| n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | |
| para peso da peça | 200 kg | |
| Tipo de produto | Ponta de centragem |
| Número do artigo | 320645 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197773654 | |
| Número do fabricante | 320645 2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |