Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 2

Prekės Nr.: 320645 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 127 mm
Galvos skersmuo D 32 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 15 mm
Viršūnės ilgis L3 19,5 mm
Darbinės dalies ilgis L2 64 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK2
Su karbido antgaliu ne
Su smūgių slopinimu ne
Ruošinio svoris maks. 200 kg
Maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Pusės centro taškas ne
Keičiamos centravimo viršūnės ne
Paskirtis tekinimas
Svoris 0,33 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320645 2
EAN / GTIN 4045197773654
Gamintojo numeris 320645 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Lengva konstrukcija su plonu korpusu.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą spindulinį mušimą.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • MK kotas užgrūdintas ir nušlifuotas.

Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.