Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 3

Nr art.: 320645 3
Rabat
997,67 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 144 mm
Średnica głowicy D 34 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 15 mm
Długość ostrzy L3 19,5 mm
Długość użytkowa L2 64 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK3
Z końcówką z węglików spiekanych nie
Z amortyzacją nie
Maks. masa obrabianego przedmiotu 400 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 6 000 min-1
Maksymalne bicie 0,005 mm
Połówka kła centrującego nie
W zestawie wymienne kły centrujące nie
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,45 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320645 3
EAN / GTIN 4045197773661
Numer producenta 320645 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • lekka konstrukcja o smukłym korpusie
  • wys. dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnym łożyskom
  • nie wymaga obsługi ze względu na stały smar
  • specjalna uszczelka zapobiega szkodliwemu działaniu pyłu oraz chłodziwa
  • chwyt MK hartowany i szlifowany.

kąt wierzchołkowy 60°.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych części na małych oraz dużych tokarkach.