{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Długość przesunięcia b | 20 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 43 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
do wys. miecza h5 | 32 mm | |
łapki zaciskowej | 279840 2 | |
śruba zaciskowa | 279815 14 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Numer producenta | 273992 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imaki ze zdejmowanym chwytem, wysokość chwytu h: 20mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 047,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 081,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 061,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
646,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 759,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 192,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do wys. miecza h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Szerokość chwytu b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
długość całkowita Lges | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
śruba zaciskowa | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
łapki zaciskowej | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych | Imaki do oprawek mieczowych |