Imaki ze zdejmowanym chwytem, wysokość chwytu h: 20mm

Nr art.: 273990 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne; Uchwyt pryzmatyczny
Kod miejsca rozdzielenia VKT20200100; PMD32000100
Kształt uchwytu Standard; Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm; 32 mm
Sposób mocowania Czop
Oznaczenie producenta Grundhalter mit abnehmbarem Schaft
Wysokość funkcjonalna H 32 mm
Konstrukcja długie
długość przesunięcia L2 20
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych
Długość całkowita L 110 mm
Wysokość całkowita H1 54,5 mm
Szerokość łącznie B1 43 mm
Platformy mocowanie miecza kłującego
Masa 1,18 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273990 20
EAN / GTIN 4062406112905
Numer producenta 273990 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wersja długa dla większej stabilności.

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów.
Nadaje się również od uchwytów narzędziowych o zakrytych elementach mocujących.