{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | AL | |
Gatunek | HU7810 | |
Materiał ostrza | HM | |
promień naroża R | 0,5 mm | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,15 mm | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
promień naroża | 0,5 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212705 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761491 | |
Numer producenta | 212705 ALU |