{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | fraisage à profil constant (FPR) | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuance | HU7810 | |
| Rayon d’angle R | 0,5 mm | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Pour matériau | Aluminium; Plastiques; métaux NF (N) | |
| Profondeur de coupe max. ap | 0,125 mm; 0,125 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 8 mm, für Kopierfräser | |
| Diamètre extérieur D | 8 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,05 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Avance par dent min. fz | 0,15 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,15 mm | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | ALU | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7810 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Poids | 1,4 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 212705 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761491 | |
| Réf. fabricant | 212705 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |