• A surcharge was added to this item price.

Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 8 mm, kopijavimo frezoms

Prekės Nr.: 212705 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    58,62 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    48,85 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
298 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 8 mm, für Kopierfräser
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo briaunos ilgis l 8 mm
Pjovimo briaunos aukštis 2,4 mm
Kampo spindulys R 0,5 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 9 laipsniai
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU7810
Danga be dangos
Rūšis HU7810
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms Aliuminis
Svoris 1,4 g
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212705 ALU
EAN / GTIN 4045197761491
Gamintojo numeris 212705 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
500
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.