{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | 212705 ALU | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | rund | |
| Skæreplattetykkelse | 2,4 mm | |
| Skærepladelængde | 8 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Skærekantlængde | 8 mm | |
| Højde på skær | 2,4 mm | |
| Skærepladediameter | 8 mm | |
| Hjørneradius | 0,5 mm | |
| Spånvinkel | 9 grader | |
| ISO-kode | Fräswendeplatte 8 mm | |
| Monteringshuldiameter | 8 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N10 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HU7810 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Type | HU7810 | |
| Skærepladetykkelse | 2,4 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | ZYL00801005 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | ZYL00801005 | |
| Beskrivelse, skæreplade | Fräswendeplatte 8 mm | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN 4988 | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | Aluminium; ikke-jernholdige materialer (N) | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning (FPR) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | nej | |
| Skæredesign | faset og afrundet (S) | |
| Vægt | 1,4 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212705 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197761491 | |
| Producentnummer | 212705 ALU | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |