{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Profilfräsen (FPR) | |
| Schneidstoff | HM | |
| Sorte | HU7810 | |
| Eckenradius R | 0,5 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| geeignet für Material | Aluminium; Kunststoffe; NE Werkstoffe (N) | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 0,125 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 0,125 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 8 mm, für Kopierfräser | |
| Durchmesser außen D | 8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,05 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,15 mm | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,15 mm | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | ALU | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU7810 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Gewicht | 1,4 g | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212705 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761491 | |
| Herstellernummer | 212705 ALU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |