{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 16 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zakres rergulacji kąta sfazowania | 0-90 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Długość wysięgu L1 | 37 mm | |
długość całkowita Lges | 86 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.T09T3.. | |
śruby mocujące | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
element regulacyjny | 219885 | |
śruba zaciskowa elementu regulacyjnego | 219887 | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 216635 16 | |
EAN / GTIN | 4045197778970 | |
Numer producenta | 216635 16 |