Elektronisk momentnøgle HCT 50 Nm

Art.-nr.: 655025 50
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.389,41 DKK /stk.
  • 645,16 DKK /stk.
  • 1.151,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2; ±3
  • Interface: Bluetooth-port
  • App-integration: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 50 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %; ±3 %
Interface Bluetooth-port
App-integration HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Testprotokol Producentens testrapport
Serie HCT
Samlet længde L 398,5 mm
Momentområde 10 Nm - 50 Nm
Momentområde 7,4 lbfft - 36,9 lbfft
Momentområde 88,5 lbfin - 442,5 lbfin
Opløsning 0,01 Nm
Vægt 755 g
Drivfirkant 3/8 tommer
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk
Udløsningsprincip Elektromekanisk udløsning
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype 18650
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081574 3500
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3,4 Ah
Nominel spænding 3,6 V
Tilslutningsform Drivfirkant (skralde)
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Displaydiagonal 2 tommer
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning; udløsning; akustisk signal
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft; lbfin
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 330,5 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 655025 50
EAN/GTIN 4062406390051

Betegnelse

Udførelse:

  • Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2 tommers TFT-display. Med batteriindikator.
  • Fast skralde med skiftegreb.
  • Visning: Peak (højeste værdi) og Track (medløbende).
  • Tilstande: Visning af moment; udløsning af moment.
  • Skrueopgaver og forløbsdiagrammer kan både programmeres direkte på nøglen og komfortabelt via appen.
  • Mulige trådløse anvendelser: HCT Windows-appen og HCT Mobile-appen. Testapparatet har en tovejs-grænseflade. Testapparatet kan også betjenes selvstændigt (uden app).
  • App: For at kunne aktivere HCT Windows-appen skal der bruges en Bluetooth-dongle 49 8999 Stick (licens) Windows-app-software (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT Mobile App fås gratis til iOS og Android.
  • Dataudgang: Via Bluetooth. Dataene kan eksporteres som .csv-fil med apperne eller direkte på momentnøglen via HID-interface for nem og komfortabel digital dokumentation.
  • Radiogodkendelse: Momentnøglerne med Bluetooth-interface har en gyldig radiogodkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge og Tyrkiet.
  • Adgangskodebeskyttelse: mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang til menuen (masterpassword).
  • Advarselssignaler er haptiske (vibration), optiske (farveændring på displayet) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Haptiske og akustiske advarselssignaler kan deaktiveres efter ønske.
  • Nem angivelse af centermål: Ved anvendelse af forlængere skal kun den nye værdi (ekstra stikmål) angives. Man slipper for besværlige beregninger med formler.
  • Beskyttelsesklasse IP40
  • 1-komponentgreb på momentnøglen giver en god ergonomi og høj kraftoverførsel.
  • Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.
  • Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
  • Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
  • Klokkeslæt og dato på nøglen opdateres automatisk, så snart appen er forbundet.
  • Visning af softwareversion med serienummer, belastningstæller og kalibreringsdato.
  • Kalibreringsregistrering: efter belastningsantal.
  • Tællefunktion: Belastningstælleren kan vises på skærmen. Denne værdi kan til enhver tid nulstilles.
  • Sidste måling: Den sidste udførte måling kan nemt og hurtigt hentes på startskærmen.
  • Premiumfeature: Drejevinkelmålingen kan efter behov aktiveres individuelt som ekstralicens gennem vores GO DIGITAL STORE. Findes under http://ho7.eu./holex-hct.

Måleenhed: Nm, lbfft, lbfin.

Fordel:

Opdater appens og Bluetooth-firmwaren på dine HCT-momentnøgler for at udnytte alle fordelene! App-firmware fra 1.1.10, Bluetooth-firmware fra 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Fordele ved radiotransmission med Bluetooth:
  • Nem dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Drejningsmoment: Med uret ±2 %, mod uret ±3 %.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

1 almindeligt lithium-ion-akku type 18650 3,6 V / 3400 mAh (kan oplades direkte i værktøjet via USB-C-stik). Inklusive stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 3500. Lader til 4 akkuer fås som ekstratilbehør under nr. 081590 str. 4ULTRA.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven