Llave dinamométrica electrónica HCT, Par máximo: 50Nm

Número de artículo: 655025 50
Descuento
579,77 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 231,66 € /piezas
  • 107,41 € /piezas
  • 191,88 € /piezas
a petición
En stock
56 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido antihorario
3 %
Rango de par de giro mín.
10 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario
2 %
Longitud total L
398,5 mm
Peso total
755 g
Interfaz
Aplicación HCT Windows; Aplicación móvil HCT; Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device)
Sentido de apriete
Derecha/izquierda
Tensión nominal
3,6 V
Cantidad de baterías contenidas
1 ud.
Batería reemplazable
sí
Tipo batería
Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería
3,6 V
Capacidad de la batería
3,4 Ah
Tamaño constructivo internacional
18650
Recargable
sí
Indicador de estado de carga
sí
Clase de protección IP:
IP40
Serie
HCT
Embalaje
Maletín
área EX
no
Perfil de salida
ninguno/a
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3
330,5 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo
regulable
Unidad de medida par de giro
Nm; lbf ft
Par de giro mín., Nm
10
Par de giro mín., lbf ft
7,4
Par máx., Nm
50
Par máx., lbf ft
36,9
Ajuste del valor de disparo
Digital, ajustable
Tamaño, Cuadrado de accionamiento
3/8 pul
Unidad del par de giro
Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables
sí
Idiomas
Alemán; Español; Francés; Inglés; Italiano
Tamaño de la pantalla
2 pul
Principio de disparo
Activación electromecánica
Señal de disparo
Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta
activadora; háptico; indicadora
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Recalibrable
sí
Messtechnik
electrónica
Anzeigeauflösung
0,01 Nm
Tipo de producto
Llave dinamométrica
Messfunktionen
Par de giro
Forma de la conexión
Cuadrado de accionamiento
Indicación
digital
Rango de par de giro máx.
50 Nm
Certificado de prueba del fabricante
sí
Norma
DIN EN ISO 6789

Identificación y clasificación

Número de artículo 655025 50
EAN / GTIN 4062406390051
Número del fabricante 655025 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2 pulgadas, de gran luminosidad y contraste, y ángulo de visibilidad estable. Con indicador de la batería.
  • Carraca fija con palanca de inversión.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Modos: Indicador del par de giro; activación del par de giro.
  • Los casos de atornillado y los planes de trabajo pueden programarse cómodamente mediante la aplicación HCT Windows.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El aparato de comprobación tiene una interfaz bidireccional. El aparato de comprobación también se puede operar de forma independiente (sin aplicación).
  • Aplicaciones: Para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth® n.° 498999 STICK (licencia) y el software de la aplicación de Windows (https://hog.tools/win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
  • Salida de datos: Acerca de Bluetooth®. A través de las aplicaciones como archivo.csv o directamente en la llave dinamométrica a través de interfaz HID para una documentación digital sencilla y cómoda.
  • Homologación para radiotransmisión: Las llaves dinamométricas con interfaz Bluetooth® disponen de una homologación para radiotransmisión válida en todos los países de la UE, en Suiza, en Noruega, en Turquía y en Reino Unido.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra).
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Entrada sencilla de la medida de referencia: Si se utilizan prolongaciones solo se debe introducir el valor nuevo (distancia entre puntos adicional). No es necesario realizar complicados cálculos con fórmulas.
  • Nivel de protección IP40
  • El mango de 1 componente de la llave dinamométrica proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • La hora y la fecha en la llave se actualizan automáticamente en cuanto se conecta a la aplicación.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.
  • Función de recuento: El contador de cargas se muestra opcionalmente en la pantalla. Este valor se puede restablecer en cualquier momento.
  • Última medición: La última medición realizada se puede consultar de forma sencilla y rápida en la pantalla principal.
  • Característica de primera calidad: En caso necesario, la medición del ángulo de giro se puede activar individualmente como licencia adicional a través de nuestra GO DIGITAL STORE. Se encuentra en https://hog.tools/holex-hct

Unidad de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Ventaja:

Actualice el firmware de la aplicación y del Bluetooth® de sus llaves dinamométricas HCT para aprovechar al máximo las ventajas. Firmware de la aplicación a partir de la versión 1.1.10; firmware del Bluetooth® a partir de la versión 1.3.6.

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Al utilizar el aparato de comprobación del par de giro HCT en combinación con una llave dinamométrica HCT:
  • Visualización simultánea de los valores de medición de la llave dinamométrica HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT en la pantalla del aparato de comprobación del par de giro.
  • Visualización y evaluación automática de los valores máximos obtenidos mediante la llave dinamométrica HCT y el aparato de comprobación del par de giro HCT.
  • Las llaves dinamométricas HCT bloqueadas debido a una sobrecarga se pueden volver a activar con el aparato de comprobación del par de giro. (Después de la activación, se recomienda calibrar las llaves dinamométricas HCT).

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

par de giro: En sentido horario ±2 %, en sentido antihorario ±3 %.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio comercial tipo 18650 de 3,6 V/3400 mAh (se carga directamente en la herramienta a través de conector USB C). Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

Baterías adicionales disponibles en el n.º 081574 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en el n.° 081590 4ULTRA.
La llave dinamométrica se puede integrar en cualquier sistema superior (p. ej., MES) mediante la pasarela n.º 650022 GATEWAY a través de un protocolo abierto.
Este artículo también se puede conectar al ordenador o portátil a través de HID (sin necesidad de software) utilizando el HCT Smart Dongle n.º 498998 STICK.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • El producto está diseñado para su uso en entornos industriales, aunque también es adecuado para aplicaciones domésticas.
  • Utilizar el dispositivo únicamente dentro de los límites especificados en las características técnicas.
  • Esto incluye, en particular, el cumplimiento del rango de medición admisible y de la precisión de medición indicada.
  • El dispositivo solo debe utilizarse si se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para su uso.
  • El dispositivo debe utilizarse en un entorno limpio y libre de polvo para evitar errores de medición.
  • Para apretar y aflojar de forma controlada tornillos o tuercas.
  • Para mediciones internas.
  • Apto para giro a derecha y a izquierda.
  • Utilizar solo en combinación con herramientas insertables adecuadas en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente la llave dinamométrica.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, golpes y sacudidas.
  • Manejar el dispositivo con cuidado (sin ejercer una presión excesiva).
  • No utilizar el dispositivo como herramienta mecánica (p.
  • ej.,
  • para hacer palanca, golpear o ajustar).
  • Respetar las condiciones ambientales permitidas (sin calor y sin atmósferas con riesgo de explosión).
  • No realizar modificaciones no autorizadas en el dispositivo.
  • La carcasa solo se puede abrir por la tapa del compartimento de la batería para cambiar la batería.
  • No utilizar la llave dinamométrica como herramienta de impacto ni lanzarla.
  • No hacer funcionar el dispositivo al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No se debe superar el par máximo de la llave dinamométrica, las puntas de llave de vaso, la carraca reversible ni los accesorios de atornillado.
  • No instalar componentes que no cumplan con las especificaciones.