Elektronikus nyomatékkulcs HCT 50 Nm

Cikkszám: 655025 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 186,50 € /(db)
  • 86,60 € /(db)
  • 154,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3; ±3
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat
  • Applikáció kapcsolódás: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 50 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %; ±3 %
Interfész Bluetooth kapcsolat
Applikáció kapcsolódás HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat HCT
Teljes hossz L 398,5 mm
Nyomatéktartomány 10 Nm - 50 Nm
Nyomatéktartomány 7,4 lbfft - 36,9 lbfft
Nyomatéktartomány 88,5 lbfin - 442,5 lbfin
Felbontás 0,01 Nm
Súly 755 g
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv Elektromechanikus kioldás
Energiaellátás Akkus
Elem típusa 18650
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081574 3500
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3,4 Ah
Névleges feszültség 3,6 V
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
Kijelző átló 2 coll
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft; lbfin
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 330,5 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655025 50
EAN / GTIN 4062406390051

Leírás

Kivitel:

  • Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2 colos TFT kijelző. Elem kijelzővel.
  • Fix racsni irányváltó karral.
  • Kijelzés: Peak (csúcsérték) és Track (követő).
  • Üzemmódok: Nyomaték kijelzés; nyomaték kioldás.
  • A csavarozási feladatok és a folyamattervek közvetlenül a kulcsnál és kényelmesen az applikációval is beprogramozhatóak.
  • Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások: HCT Windows applikáció és HCT mobil alkalmazás. A vizsgáló készülék kétirányú interfésszel rendelkezik. A vizsgálókészülék önmagában (applikáció nélkül) is kezelhető.
  • Applikáció: A HCT Windows applikáció aktiválásához szükség van a 49 8999 sz. Bluetooth USB adapter kulcsra (licenc) és a Windows applikáció szoftverére (http://ho7.eu./win-app-hct). A HCT applikáció ingyenesen elérhető iOS-re és Androidra.
  • Adatkimenet: Bluetooth-on keresztül. Az applikációval .csv fájlba vagy közvetlenül a nyomatékkulcson a HID csatlakozón keresztül a kényelmes és egyszerű digitális dokumentáláshoz.
  • Rádiójel engedély: A Bluetooth kapcsolattal rendelkező nyomatékkulcsok érvényes rádiójel engedéllyel rendelkeznek minden EU országban, Svájcban, Norvégiában, Törökországban és az Egyesült Királyságban.
  • Jelszóvédelem: lehetséges védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó).
  • Figyelmeztető jelzések érezhetőek (vibráció), láthatóak (kijelző színváltás) és hallhatóak (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. Az érezhető- és hangjelzések tetszőlegesen kikapcsolhatóak.
  • Egyszerű alapméret megadás: Hosszabbítók használata esetén csak az új értéket (plusz alapméret) kell megadni. A képletekkel történő körülményes kiszámítás nem szükséges.
  • IP40 védettségi osztály
  • A nyomatékkulcs 1K markolata ergonomikus és nagy erőátvitelt biztosít.
  • Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és Skydrol-nak ellenáll.
  • Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
  • Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
  • A kulcson az óra és a dátum automatikusan frissül, amint kapcsolódik az applikációhoz.
  • A szoftver verzió megjelenítése a sorozatszámmal, terhelés számlálóval és a kalibrálás dátumával.
  • Kalibrálás emlékeztető: adott terhelési darabszámot követően.
  • Számlálás funkció: A terhelés számláló opcionálisan megjelenik a kijelzőn. Ez az érték bármikor ismét lenullázható.
  • Utolsó mérés: Az utolsó elvégzett mérés a fő képernyőn egyszerűen és gyorsan behívható.
  • Prémium tulajdonságok: A szögelfordulás mérés szükség esetén egyedileg aktiválható a GO DIGITAL STORE plusz licenceként. A http://ho7.eu./holex-hct oldalon található.

Mértékegység: Nm, lbfft, lbfin.

Előny:

Kérjük, frissítse a HCT nyomatékkulcsának applikációját és Bluetooth firmware-ét, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyöket! Applikáció firmware 1.1.10, Bluetooth firmware 1.3.6, vagy újabb.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
A rádiós jelátvitel előnyei Bluetooth kapcsolattal:
  • Egyszerű adatátvitel: a mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
  • Mozgásszabadság: nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
  • Helytől független: a mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
  • Biztonságos adatátvitel: nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

Forgatónyomaték: Az óramutató járásával megegyező irányban ±2 %, ellentétes irányban ±3 %.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

1 kereskedelmi forgalomban kapható Li-Ion akku, 18650 típus, 3,6V / 3400 mAh (közvetlenül a szerszámnál USB-C csatlakozóval feltölthető). Stabil, műanyag kofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő akkumulátorok a 081574 sz. 3500 méret alatt kaphatóak. 4 akkuhoz való töltőkészülék opcionálisan kapható a 081590 sz. 4ULTRA méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz