{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
| Höjdinställning i raster | 20 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Modell | F | |
| höjd | 2 000 mm | |
| Bredd | 1 000 mm | |
| Djup | 550 mm | |
| effektiv höjd | 1 730 mm | |
| antal hyllor | 5 | |
| Material jalusi | eloxerad alu.profil | |
| Skåptyp | Basskåp | |
| Skåpfronter | Jalusi | |
| dubbel bakvägg | yes | |
| Produktslag | Hyllskåp |
| Artikkelkode | 956700 1000/F | |
| Manufacturer number | 956700 1000/F | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |