{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP-skyddsklass | IP 41 | |
| höjd | 1 170 mm | |
| Bredd | 750 mm | |
| Djup | 550 mm | |
| fri höjd underrede | 640 mm | |
| fri bredd underrede | 670 mm | |
| ⌀ hjul | 125 mm | |
| vikt | 58 kg | |
| Produktslag | Datorarbetsstation |
| Artikkelkode | 951610 DE | |
| Manufacturer number | 951610 DE | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |