Spärrnyckel för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3, Typ: 1/4

Article no.: 676645 1/4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
222 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Bitshållare: D 6,3; D 6,3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 8001 A SB
fyrkantsfäste 1/4 tum
Bitshållare D 6,3; D 6,3
Längd 88 mm
Bredd 17,5 mm
höjd 12 mm
Antal tänder 60
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 676645 1/4
EAN / GTIN 4013288192110
Manufacturer number 05073230001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Omställning vänster-/högergång med spak.
Bitshållare D 6,3 / F 6,3.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3 skaft och E 6,3 skaft.

Leveransinnehåll:

Inklusive adapter med 1/4 tum fyrkant för hylsor.