{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Antal ingående batterier | 1 St. | |
| IP-kapslingsklass | IP40 | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Mätområde min. | 0 mm | |
| Mätområde max. | 0,35 mm | |
| Displayenhet | ja | |
| Displayenhetens längd | 160 mm | |
| Visarens bredd | 50 mm | |
| Visarens höjd | 77 mm | |
| Displayenhetens vikt | 0,5 kg | |
| Matningsenhet | ja | |
| Användning | automatisk | |
| Omkopplingsbar avläsning | yes | |
| Mätsträcka längdavkänning | 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm | |
| Mätsträckor enligt standard | 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm | |
| Ytjämnhetsstandarder | ASME; DIN; ISO; JIS | |
| Cut-Off (λc) | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Avkänningshastighet | 0,5 mm/s; 1 mm/s | |
| Med skrivare | no | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Tastsystemausführung | ohne Kufe / Freitastsystem | |
| Produktslag | ytråhetsmätare | |
| Totallängd | 160 mm | |
| Bredd totalt | 50 mm | |
| Total höjd | 77 mm | |
| Vikt | 0,5 kg | |
| Norm | DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 16610-21 | |
| Provningsprotokoll | ja | |
| Upplösning | 0,001 µm | |
| Skärpunkt | Bluetooth®; USB; wi-Fi | |
| Med display | ja | |
| Displayens diagonal | 4,3 tum | |
| Typ av display | TFT; Touchscreen | |
| Displayens belysning | yes | |
| Lagring av mätvärden | ja | |
| Kalibrerbar | yes | |
| App-anslutning | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Trådlös användning | HCT Mobile App |
| Artikkelkode | 499021 ST2 | |
| EAN / GTIN | 4067263410706 | |
| Manufacturer number | 499021 ST2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |