GARANT fotpedal HCT, Typ: FS

Article no.: 498997 FS
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
88 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kontakttyp ingång USB-A
Serie HCT
Tillverkarens beteckning Footswitch HCT, Typ: FS
Förpackning lös
Energiförsörjning nätdriven
Trådlös användning HCT Windows App
Produktslag Fotomkopplare
Anslutning USB
Typ av överföring trådlöst; stickontakt
Skärpunkt Bluetooth®; USB

Identification & Classification

Artikkelkode 498997 FS
EAN / GTIN 4067263132202
Manufacturer number 498997 FS
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kontaktfri sändning av uppmätt värde – ingen påverkan på mätinställningen.
  • Radiomottagaren är integrerad i Footswitch/Handswitch för enkel och tillförlitlig anslutning av HCT-mätutrustning till olika arbetsstationer och datorer.
  • Enkla konfigurationer via MS Excel utan ytterligare programvara.
  • Ingen behörighet krävs för installation av programvaran på datorn.
  • Mycket tillförlitlig anslutning med HCT-verktyg endast via datorns USB-gränssnitt.
  • Unik tilldelning av uppmätta värden via fritt valbara namn.
  • Footswitch/Handswitch kan utlösa sändning av uppmätta värden parallellt eller i sekvenser.

Warning:

Avsedd användning
  • För anslutning till ett USB-uttag.
  • För användning inomhus.
  • Användning vid rumstemperatur.
  • För användning inom industri.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Arbeten får endast utföras av utbildad och auktoriserad yrkespersonal.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Öppna inte höljet.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Utsätt inte för slag, stötar eller tunga laster.
  • Får inte användas utomhus eller i utrymmen med hög luftfuktighet.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Använd inte lampan om höljet blir skadat.
  • Ta inte i drift utan uppsikt.