Ytjämnhetsnormal (geometrinormal) med fabrikskalibreringsintyg, Typ: INT

Article no.: 499575 INT
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Ra 3,0 µm
Rz 9,5 µm
Sm 100 µm
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Ytnormal

Identification & Classification

Artikkelkode 499575 INT
EAN / GTIN 2050002077904
Manufacturer number 6820521
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Inbyggd ytjämnhetsnormal för ST2/PS10/M310 med kalibreringsintyg.
Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

Passar till:

Ytjämnhetsmätare nr 499021 storlek ST2; nr 499022 storlek ST2, nr 498835 storlek PS10, nr 499002 storlek M310; 499003 storlek M310.