{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| för ER | 20 mm | |
| Norm | DIN 6499 | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| totallängd L | 19,5 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
| Gänga | M24×1 | |
| max. åtdragningsmoment | 40 Nm | |
| Produktslag | Spännmutter |
| Artikkelkode | 309650 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197292131 | |
| Manufacturer number | 309650 20 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |