Mini-écrou de serrage ER 20

Réf.: 309650 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6499
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 20 mm
Norme DIN 6499
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Méthode d'usinage UGV
Longueur totale L 19,5 mm
⌀ ext. D 28 mm
Filetage M24×1
Couple de serrage maximal 40 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309650 20
EAN / GTIN 4045197292131

Description

Exécution:

Encombrement faible, cémentés et rectifiés sur toutes les faces.
  • Cémentés et rectifiés sur toutes les faces.

Adapté(s) pour: