{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| För ER-spännhylsor | 11 mm | |
| Spännhylsa D1 | 1-7 mm | |
| fäste | SK 40 A = 160 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| spännvidd | 0,5 mm - 7 mm | |
| utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
| Effektiv längd LN | 130 mm | |
| passande chucknyckel nr 309740 | 11 | |
| Produktslag | Spänntångchuck |
| Artikkelkode | 300661 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406422516 | |
| Manufacturer number | 300661 11 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |