This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

ER-hylschuck Mini smal, HSK-A 100 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 11

Article no.: 305721 11

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 1-7 mm
fäste HSK-A 100 A = 100
Hållare norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Effektiv längd LN 51 mm
Lösa ER-minimuttrar nr 309650 11
Balluffchiphål yes
Produktslag Spänntångchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 305721 11
Manufacturer number 305721 11
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Uppborrad genomgång (= ER11).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Leveransinnehåll:

Inklusive balanserad High-Speed ER-minimutter (G2,5/25 000 v/min).

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spännhylsor nr 308881309430, ER-chucknyckel mini nr 309740.