{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| För ER-spännhylsor | 11 mm | |
| Spännhylsa D1 | 1-7 mm | |
| fäste | HSK-A 63 A = 100 | |
| Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
| Effektiv längd LN | 64 mm | |
| Lösa ER-minimuttrar nr 309650 | 11 | |
| Balluffchiphål | yes | |
| Produktslag | Spänntångchuck |
| Artikkelkode | 305710 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197289780 | |
| Manufacturer number | 305710 11 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |