ER-hylschuck mini / smal Form ADB, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 11

Article no.: 300649 11
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 11 mm
Spännhylsa D1 1-7 mm
fäste SK 40 A = 70
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 7 mm
utkragningslängd A-mått 70 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Effektiv längd LN 44 mm
passande chucknyckel nr 309740 11
Produktslag Spänntångchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 300649 11
EAN / GTIN 4045197944481
Manufacturer number 300649 11
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Hylsmutter balanserad för HSC. ER11-uppborrad genomgång. Skaften hårdbearbetade (god balans!).
  • Som standard med Balluffchip-hål

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

Leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309740.
Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830.