• Ingen pris tilgjengelig

DOVEIQGRIP TIGER-IQ skärinsatser 10 mm

Article no.: 274149 10
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare E
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 180 m/min
Spårbredd w 10 mm
hörnradie R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/v - 0,35 mm/v
Sort IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie DOVEIQGRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TIGER 1008Y-IQ IC830
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274149 10
EAN / GTIN 7291075316551
Manufacturer number 6411753

Beskrivelse

Utförande:

Y-spånbrytare för allmän stickbearbetning. Positiv spånformare. Mjukt skär.

Användningsdata:

För utvändig stickning med stora spånavskiljningsvolymer.