{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | ⌀ d = 12 mm | |
Skaft-⌀ d | 12 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Effektiv längd L1 | 20 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301338 M5X20 | |
EAN / GTIN | 4062406231002 |