Kraftsidavbitare, polerad, med returfjäder 160 mm

Article no.: 725230 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
218 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 3,4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag Tjockväggig grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet no
med inkopplingsbar returfjäder yes
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 725230 160
EAN / GTIN 4003773065111
Manufacturer number 74 12 160

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshärdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Med in- och urkopplingsbar returfjäder.
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, grepphylsor av flerkomponentmaterial. Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.