• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Damskjorta Yellow Bow 50 S

Article no.: 090285 S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
20 styck i lager
  • Tygsammansättning: 60% bomull; 40 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C skontvätt

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Yellow Bow 50
Kön Unisex
Tygsammansättning 60% bomull; 40 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C skontvätt
Kragvidd 38 cm
Färg vit
Unisex-storlek S
Produktslag Damskjorta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 090285 S
EAN / GTIN 7332592205635
Manufacturer number 2905003-100-4

Beskrivelse

Utförande:

Enfärgad klassisk skjorta resp. blus av finmixtwill med moderna detaljer. Genom den högklass8ga behandlingen håller sig materialet skrynkelfritt och ger en behagligt mjuk bärkänsla. God rörelsefrihet tack vare den delade ryggbesparingen. Utomordentlig färgkvalitet. Snabbtorkande.

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i fler färger och som kortarms- eller Slim Fit-variant. Storlekstabell finns i vår infodel i slutet av katalogen.
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
    Unisex-storlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen