Legbord voor stellingkasten, diepte 11 G 30

Artikelnummer: 944061 30
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 700 mm
Diepte 200 mm
Dikte 35 mm
Geschikt voor magazijnbak 4 × Nr. 963321 maat SB4
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944061 30
EAN/GTIN 4062406136451

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord van verzinkt plaatstaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 944003944009, nr. 945001945003.