{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 275 mm | |
Breedte in G | 30 | |
Diepte in G | 11 | |
Nuttige hoogte | 1.845 mm | |
Kastfronten | open | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | nee | |
Gewicht | 45 kg | |
Producttype | Stellingkast |
Artikelnummer | 945009 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406331993 |