Verstevigingsplaat 2

Artikelnummer: 927122 2
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 180 mm
Breedte 410 mm
Diepte 40 mm
Gewicht 2,1 kg
Producttype Verstevigingsplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927122 2
EAN/GTIN 4062406120931

Omschrijving

Uitvoering:

Verstevigingsplaat van afgekant plaatstaal. Voor versteviging van de werkbank.

Toepassing:

Voor extra stabilisatie van de werkbankpoten.

Levering:

Dubbele verstevigingsplaat, per paar voor één werkbankpoot, voor serieopstelling: verbinding van twee werkbladen met slechts één werkbankpoot (indien nodig verbinding van de werkbladen met verbindingsbeslag).

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Op de werkbankpoten zijn al boringen voor bevestiging van de verstevigingsplaten aangebracht.