Dubbele haak, 6 stuks, Type: 6

Artikelnummer: 918623 6
Prijs instellen 6 Stuk (39,79 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 6 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige hoogte 43 mm
Nuttige diepte 59 mm
Materiaal verzinkt
Configurator relevant nee
Producttype Haak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918623 6
EAN/GTIN 2050002064416
Nummer fabrikant AG-HA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelbare dubbele haak verzinkt, 6 stuks.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan