Trekkerset voor 3 spandieptes

Artikelnummer: 880550
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Spanwijdte 120 mm
Spandiepte tot 100 / 200 / 250 mm
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880550
EAN/GTIN 4021176306181
Nummer fabrikant K-2030-10-S

Omschrijving

Uitvoering:

Met slanke trekkerarmen voor nauwe tussenruimtes in 3 spandieptes.

Toepassing:

Voor het gemakkelijk trekken van lagers, poelies, tandwielen enz. Ideaal als er weinig ruimte is, bijvoorbeeld in zeer nauwe werkstukken of behuizingen. Als buiten- en binnentrekker bruikbaar.

Inhoud:

Resp. 1 tweearmige drager en 1 driearmige drager met 3 stuks trekkerarmen met verschillende spandieptes compleet in KUKKO L-BOXX® gr. 136 met schuiminlay.